Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23541T Massekabel 1 x 10 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606750-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23541T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung rot 150 m
AIV 23541T Massekabel 1 x 10 mm² Rot Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Leiteraufbau: 74 x 0.4 mm · Litzenaufbau: 74 x 0.40 mm · Max. Liefermenge am Stück: 150 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 60 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
23541T
Typ (Hersteller-Typ):
SK/RT/SH86
Nennstrom:
60 A
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
74 x 0.4 mm
Litzenaufbau:
74 x 0.40 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung rot, AIV, 23541T, SK/RT/SH86, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,07*
Lager 102
64
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,08*
6 Tage
64
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,92*
€ 8,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.