Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m AIV 23541T Massekabel 1 x 10mm² Rot Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065385
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23541T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung rot 150 m
1m AIV 23541T Massekabel 1 x 10mm² Rot Meterware

Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Produkt-Art: Massekabel
Litzenaufbau: 74 x 0.40 mm
Halogenfrei: Nein
Außen-Ø: 6.20 mm
Querschnitt: 1 x 10 mm²
Farbe: rot
Herst.-Teilenr.: 23541T
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Kategorie: Massekabel
Typ: SK/RT/SH86
Leiteraufbau: 74 x 0.4 mm
Abgepackt: Nein
Inhalt: Meterware
Meterware: Ja
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Herstellerfarbe: Rot
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Nennstrom: 60 A
Isolationsmaterial: PVC
Anzahl Adern: 1 x
Hersteller-Nr.: 23541T
EAN: - - - - - - - - -
-Produktfarbe: Weiß
-Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
-Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung rot, AIV, 23541T, SK/RT/SH86, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,07*
1 Tag
64
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,08*
Lager 1039
64
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,75*
€ 21,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 12,55* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.