Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23541T Massekabel 1 x 10mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78437
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23541T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung rot 150 m

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
23541T
Typ:
SK/RT/SH86
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
74 x 0.40 mm
Leiteraufbau:
74 x 0.4 mm
Halogenfrei:
Nein
Nennstrom:
60 A
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Außen-Ø:
6.20 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader):
10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Massekabel
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung rot, AIV, SK/RT/SH86, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,07*
1 Tag
64
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,08*
6 Tage
64
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,55*
€ 17,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.