Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0404 Audiokabel 2 x 0.22 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609482-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5
Sommer Cable 200-0404 Audiokabel 2 x 0.22 mm² Grün Meterware

Patchkabel "SC-ISOPOD SO-F22"

2-adrige, foliengeschirmte Leitung mit kompaktem Außen-Ø. Das Kabel wird in erster Linie zur Innenverdrahtung in Audio- und HiFi-Komponenten verwendet. Es besitzt einen "Memoryeffekt" und kann problemlos "um die Ecke" verlegt werden. Die Cu-Litzen der jeweiligen Adernpaare sind bereits vorverdrillt und sehr leicht abisolierbar.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3.30 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Litzenaufbau: 7 x 0.20 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 88 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
200-0404
Typ (Hersteller-Typ):
SC-ISOPOD SO-F22
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
3.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.20 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Audiokabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 500m, Sommer Cable, 200-0404, SC-ISOPOD SO-F22, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,17*
Lager 102
130
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,19*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 22,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 80 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.