Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Sommer Cable 200-0404 Audiokabel 2 x 0.22mm² Grün Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061834
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sommer Cable
200-0404
SC-ISOPOD SO-F22
lautsprecher kabel
5m Sommer Cable 200-0404 Audiokabel 2 x 0.22mm² Grün Meterware

Sommer Cable 200-0404 Audiokabel 2 x 0.22mm² Grün Meterware

2-adrige, foliengeschirmte Leitung mit kompaktem Außen-Ø. Das Kabel wird in erster Linie zur Innenverdrahtung in Audio- und HiFi-Komponenten verwendet. Es besitzt einen "Memoryeffekt" und kann problemlos "um die Ecke" verlegt werden. Die Cu-Litzen der jeweiligen Adernpaare sind bereits vorverdrillt und sehr leicht abisolierbar.

Kategorie: Audiokabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 2 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Gesamtschirm
Außen-Ø: 3.30 mm
Herstellerfarbe: Grün
Inhalt: Meterware
AWG max.: 24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 200-0404
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: SC-ISOPOD SO-F22
Produkt-Art: Audiokabel
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 200-0404
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 88 ?/km

Weitere Suchbegriffe: hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,40*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,41*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,96*
€ 22,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 3,192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.