Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0404 Audiokabel 2 x 0.22mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X70165
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5
2-adrige, foliengeschirmte Leitung mit kompaktem Außen-Ø. Das Kabel wird in erster Linie zur Innenverdrahtung in Audio- und HiFi-Komponenten verwendet. Es besitzt einen "Memoryeffekt" und kann problemlos "um die Ecke" verlegt werden. Die Cu-Litzen der jeweiligen Adernpaare sind bereits vorverdrillt und sehr leicht abisolierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
200-0404
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
3.30 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Gesamtschirm
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
24
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Querschnitt:
2 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Audiokabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 500m, Sommer Cable, SC-ISOPOD SO-F22, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,17*
2 Tage
130
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,19*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 22,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.