Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2803409 BT-1S-230AC/A Einbau-Überspannungsschutz Überspannungsschutz für: Steckdosen, Abzweigd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610723-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2803409
EAN/GTIN:
     4046356350976
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Phoenix Contact 2803409 BT-1S-230AC/A Einbau-Überspannungsschutz Überspannungsschutz für: Steckdosen,Abzweigdosen 1 kA 1 St.

Überspannungsableiter Blocktrab

Akustische Defektmeldung

Dieser Typ 3-Ableiter dient zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflur-Installationen oder direkt im Endgerät. Die Installation ist in Stich- oder Durchgangsverdrahtung möglich. Seitliche Laschen am Gerät ermöglichen eine einfache Befestigung. An den Federkraftklemmtaschen können flexible Leiter mit Aderendhülsen oder starre Leitungen bis 2,5 mm² angeschlossen werden. Blocktrab ist weltweit in geerdeten, isolierten 230 V Netzen einsetzbar. Isolationsmessungen bis 500 V sind ohne Ausbau des Blocktrabs möglich. Die Schaltung wird thermisch überwacht. Bei Überbeanspruchung bzw. Defekt informiert ein akustisches Warnsignal den Anwender. In diesen Fällen wird die interne Schutzschaltung vom Netz abgetrennt. Der Betrieb der zu schützenden Anlage wird dadurch nicht beeinflusst.

Technische Daten:
Ableitstrom: 1 kA · Ansprechzeit (Details): < 25 n s · Betriebstemperaturbereich: -25 bis +75 °C · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Überspannungsschutz für: Steckdosen,Abzweigdosen

Hinweis:
Blocktrab passt ideal in Lebensmittelautomaten, medizinische Apparate, Bürogeräte, etc.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Phoenix Contact
Farbe:
schwarz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen | Abzweigdosen
Herst.-Teilenr.:
2803409
Nennspannung:
230 V
Ableitstrom:
1 kA
Ansprechzeit (Details):
< 25 n s
Nennstrom (Details):
16 A
Betriebstemperaturbereich:
-25 bis +75 °C
Schutzklasse:
IP20
Gewicht:
27.52 g
Produkt-Art:
Einbau-Überspannungsschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 38,11*
€ 43,71*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 48,78*
1
€ 5,95*
ab € 37,91*
€ 49,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,29*
€ 52,22*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 71,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.