Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 80640701 Verbindungsdose (L x B x H) 110 x 110 x 67 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611577-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80640701
EAN/GTIN:
     4013902110155
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 80640701 Verbindungsdose (L x B x H) 110 x 110 x 67 mm Grau IP65 1 St.

Verbindungsdosen Abox 060 - 6²

IP65
Halogenfrei
Schlag- und bruchfest

Verbindungsdosen nach DIN IEC 60670 (VDE 0606). Ui=690 V, VDE- geprüft.

Ausstattung:
Mit IP54 Anbaustutzen und Verschlussstopfen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit hochliegender Schraubklemme 5-polig bis 6 mm² · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schutzart: IP65

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 67 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | mit Klemmstein
Material:
Polystyrol
Ausführung (allgemein):
Mit hochliegender Schraubklemme 5-polig bis 6 mm²
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 13,15*
1
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 13,18*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,30*
4 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 13,65*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,70*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
20842501
ab € 0,21*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
84000601
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.