Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9225-6 CEE Wandsteckdose 32 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612351-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9225-6
EAN/GTIN:
     4004282422297
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
PCE 9225-6 CEE Wandsteckdose 32 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Kombidose 32 A

IP44

Die Kombi-Dose ist eine handelsübliche CEE-Wandsteckdose mit einer Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V).

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Kontaktbelastbarkeit CEE-Dose (32 A/400 V) · Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 84 x 125 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, 9003399094972, PCE, 9225-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,79*
€ 23,25*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 17,24*
€ 23,26*
4 Tage
31
€ 8,30*
ab € 17,24*
€ 23,34*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,15*
€ 25,68*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.