Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9225-6 Combo-Dose 32A 5-polig 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 9225-6 Combo-Dose 32A 5-polig 6h IP44
Artikeldetailsicht - PCE 9225-6 Combo-Dose 32A 5-polig 6h IP44
Artikel-Nr.:
     9653-9225-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9225-6
EAN/GTIN:
     9003399094972
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
COMBO-Dose 32A 5p 6h IP44
Weitere Informationen:
Type:
9225-6
Anzahl Schukosteckdosen:
1
CEE-Steckdosen:
1x32A5p400V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart:
44 IP
Höhe:
188 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
141 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 23,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,19*
€ 23,21*
Lager 9653
29
€ 9,70*
ab € 17,30*
€ 23,29*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,11*
€ 26,92*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.