Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9225-6 CEE Wandsteckdose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95239
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9225-6
EAN/GTIN:
     4004282422297
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Die Kombi-Dose ist eine handelsübliche CEE-Wandsteckdose mit einer Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V).
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
150 mm
Breite:
84 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,71*
€ 23,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,22*
€ 23,28*
3 Tage
29
€ 9,70*
ab € 17,34*
€ 23,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,94*
€ 26,98*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.