Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612794-BP Herst.-Nr.: 226320016 EAN/GTIN: 4008224565752 |
| |
|
| | |
| Kopp 226320016 Steckdosenleiste 4fach Silber,Schwarz Wielandstecker 1 St.
POWERversal Leiste 4fach
Mit Schnellstecksystem Kaskadierbar 90° gedrehte Töpfe 4-Punkt-Befestigung und 65 mm Topfabstand
4-fach Steckdosenleiste.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): Schnellstecksystem Ein-/Ausgang · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Wielandstecker · Steckdosen-Anzahl: 4
Hinweis: Ohne Zuleitung Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Schwarz | Marke: | Kopp | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4fach | Farbe: | grau | schwarz | Material: | Kunststoff | Netzstecker-Typ: | Wielandstecker | Ausführung (allgemein): | Schnellstecksystem Ein-/Ausgang | Montageart: | Montagelöcher | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, 19 zoll steckdosenleiste, 04008224565752, 4008224565752, Kopp, 226320016, POWERversal 4fach |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,57* | € 33,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,69* | € 33,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,66* | € 34,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,26* | € 36,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,19* | € 41,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|