Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 99090205 Befestigungszwinge 2er Set Spannbereich 8 bis 40 mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612832-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     99090205
EAN/GTIN:
     4044657001085
Suchbegriffe:
4044657001085
EVOline
99090205
Evoline
EVOline 99090205 Befestigungszwinge 2er Set Spannbereich 8 bis 40 mm 1 Set

Befestigungszwingen Spannweite 8-40 mm 2er-Set

Befestigungszwinge für alle Evolin®Dock und Evoline®V-Dock Tischsteckdosenleisten. Verdrehsicherer vormontierter Bausatz. Spannweite 8 bis 40 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Tisch · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Spannbereich (max.): 40 mm · Spannbereich (min.): 8 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Spannbereich:
8 bis 40 mm
Marke:
EVOline
Farbe:
schwarz
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Montageart:
Tisch
Spannbereich (min.):
8 mm
Spannbereich (max.):
40 mm
Produkt-Art:
Befestigungszwinge
Weitere Suchbegriffe: Evoline®Dock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 50,01*
€ 4,00*
ab € 28,91*
€ 50,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159360001300
ab € 44,27*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
103317
ab € 78,23*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
103319
ab € 75,99*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
93000393
ab € 41,96*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
93000403
ab € 41,37*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
93600023
ab € 89,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.