Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-613199-BP Herst.-Nr.: 018828 EAN/GTIN: 4010337188285 |
| |
|
| | |
| GIRA Einsatz Schutzkontakt-Steckdose System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Anthrazit 018828
Schutzkontakt-Steckdose
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Anthrazit · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | GIRA | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Schutzkontakt-Steckdose | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz gira, schuko-steckdose, cee anbaudose 16a, 04010337188285, 4010337188285, GIRA, 018828 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 12,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,68* | € 20,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,80* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|