| |
|
| Artikel-Nr.: 102-613283-BP Herst.-Nr.: MEG2304-0319 EAN/GTIN: 4042811146184 |
| |
|
| | |
| Merten Einsatz Schutzkontakt-Steckdose System M,1-M,M-Smart,M-Plan,M-Creativ Polarweiß glänzend MEG2304-0319
Schutzkontakt-Steckdose mit LED-Lichtauslass
Schalterprogramm Merten
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Steckdoseneinsatz mit LED-Lichtauslass · Herstellerfarbe: Polarweiß glänzend · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System M,1-M,M-Smart,M-Plan,M-Creativ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß glänzend | Marke: | Merten | Ausführung (allgemein): | Steckdoseneinsatz mit LED-Lichtauslass | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | System M | 1-M | M-Smart | M-Plan | M-Creativ | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, merten steckdoseneinsatz polarweiß, schuko-steckdose, schutz-steckdose merten, 4042811146184, Merten, MEG2304-0319 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,81* | € 45,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,01* | € 45,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,95* | € 47,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 36,62* | € 47,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,42* | € 68,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|