Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdi Figuren-Schere D16L D16L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614774-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D16L
EAN/GTIN:
     4010220000038
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Figuren-Schere D16L

Für kurze gerade und Figurenschnitte. Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten. Rechtsschneidend.

Technische Daten:
Gewicht: 380 g · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: Schneidenlänge: 40 mm · Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1,2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, 04010220000038, 4010220000038, Erdi, D16L
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 17,49*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 17,96*
2 Tage
74
1
€ 5,45*
ab € 13,33*
€ 18,37*
1
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 18,43*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D16
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16S
ab € 13,14*
Ähnlich
PROMAT
4000810964
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.