Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460812 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Elfenbein 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617860-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460812
EAN/GTIN:
     4016138320381
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Vogt Verbindungstechnik 460812 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Elfenbein 100 St.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


22 mm
Elfenbein

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 8 · Herstellerfarbe: Elfenbein · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DE · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 10 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Elfenbein
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
10 mm²
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Querschnitt x Länge:
10 mm² x 12 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
460812
Typ (Hersteller-Typ):
460812
AWG max.:
8
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 460812, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04496*
€ 0,06626*
Lager 102
3700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0668*
€ 0,1009*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0638*
€ 0,103*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0643*
€ 0,1116*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0608*
€ 0,5119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.