Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460812 Aderendhülse 10mm² Teilisoliert Elfenbein 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X94687
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460812
EAN/GTIN:
     4016138320381
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.
Features:

22 mm
Elfenbein
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
22 mm
Herst.-Teilenr.:
460812
Typ:
460812
Querschnitt je Ader:
10 mm²
Länder-Farbcode:
DE
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Elfenbein
AWG max.:
8
Hülsenlänge:
12 mm
Temperaturbereich:
+105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04496*
€ 0,06626*
1 Tag
3700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0668*
€ 0,1009*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0638*
€ 0,103*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0643*
€ 0,1116*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0608*
€ 0,5119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.