| |
|
| Artikel-Nr.: 102-620626-BP Herst.-Nr.: 102568 EAN/GTIN: 4040267025688 |
| |
|
| | |
| inprojal elektrosysteme 2fach Rahmen Braun 102568
Abdeckrahmen 2fach Braun
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 2fach Rahmen · Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 113 mm x 60 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Länge: | 113 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | inprojal elektrosysteme | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Ausführung (allgemein): | 2fach Rahmen | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,42* | € 5,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,40* | € 5,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,41* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|