Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inprojal elektrosysteme 2fach Rahmen Braun 102568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inprojal
Inprojal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060765
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102568
EAN/GTIN:
     4040267025688
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen braun
Inprojal elektrosysteme 2fach Rahmen Braun 102568

Kategorie: Schalterprogramm
Komponente: Rahmen
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Braun
Ausführung: 2fach Rahmen
Breite: 60 mm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 113 mm
Hersteller-Nr.: 102568
EAN: 4040267025688
Einbautiefe 25mm

Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, inprojal elektrosysteme 2fach rahmen, 4040267025688, inprojal elektrosysteme, 102568, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,50*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,52*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.