Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inprojal elektrosysteme 2fach Rahmen Braun 102568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57858
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     102568
EAN/GTIN:
     4040267025688
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen braun
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
113 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
2fach Rahmen
Komponente:
Rahmen
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, inprojal elektrosysteme 2fach rahmen, inprojal elektrosysteme, Inprojal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,50*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,51*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.