Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Einsatz Doppelsteckdose System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar, Event Opak, Esprit, ClassiX Sauber-Weiß (gl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627061-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     078003
EAN/GTIN:
     4010337780038
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
GIRA Einsatz Doppelsteckdose System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Sauber-Weiß (glänzend) 078003

Doppelsteckdose einzeln

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Doppelsteckdose einzeln · Herstellerfarbe: Sauber-Weiß (glänzend) · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Doppelsteckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Sauber-Weiß (glänzend)
Ausführung (allgemein):
Doppelsteckdose einzeln
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Doppelsteckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,98*
ab € 7,26*
€ 10,00*
3 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 7,45*
€ 10,25*
1
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 10,72*
1 Tag
27
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 10,83*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
078001
ab € 7,26*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
078004
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.