Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBN113 Leitungsschutzschalter 1polig 13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627106-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN113
EAN/GTIN:
     3250614310089
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Hager MBN113 Leitungsschutzschalter 1polig 13 A

Leitungsschutzschalter B13 A

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 1polig 230/400 V/AC.

Ausstattung:
1polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig B 13 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
13 A
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 13 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 03250614310089, 3250614310089, Hager, MBN113
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 9,70*
ab € 2,94*
€ 4,19*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 6,99*
4 Tage
44
1
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 7,06*
2 Tage
287
1
€ 6,40*
ab € 5,12*
€ 7,11*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,25*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,09*
Zubehör
Hager
MZN120
ab € 10,97*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,25*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.