Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 5.0 Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 5A Ladestrom Hochfrequenzladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK MXS 5.0 Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 5A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 5.0 Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 5A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 5.0 Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 5A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 5.0 Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 5A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 5.0 Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 5A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
CTEK MXS 5.0 Ladegerät (AC-Netz) für Blei Akku 12V 5A Ladestrom Hochfrequenzladegerät
Artikel-Nr.:
     1495-11939
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-305
EAN/GTIN:
     7350009563055
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

CTEK MXS 5.0 Ladegerät für 12V Bleiakkus bis 110Ah

Das MXS 5.0 ist ein Laadegerät für Anwender mit höchsten Ansprüchen. Es bietet eine Diagnose-Funktion, eine Rekonditionierungsfunktio und eine Wartungsfunktion.

Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
5 Ah
Anschluss:
M6 + Klemmen
Strom:
5 A
Länge:
168 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 60,72*
€ 77,90*
Lager 1495
15
1
€ 7,90*
ab € 67,97*
€ 82,93*
1 Tag
256
1
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 83,84*
1
€ 3,50*
ab € 80,92*
€ 98,00*
1
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 99,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,6867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,0219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,6665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,8843
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.