Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM TL36P005000 TL36P005000 Kippschalter 20 V DC/AC 0.02 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700083-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TL36P005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
APEM TL36P005000 TL36P005000 Kippschalter 20 V DC/AC 0.02 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Waschbarer TINY Hebelschalter 20 V/DC/AC 0,02 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 4.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: (bei 500 V) min. 1000 MΩ · Kontakt-Widerstand: max. 20 mΩ · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 20 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.02 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen und Masse) 1000 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen) 500 Veff/50 Hz · Weitere technische Daten: Minimale Belastung: 10 mA/50 mV, 10 µA 5 V/DC

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TL36P005000
Einbau-Durchmesser:
4.2 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
0.02 A
Schaltspannung:
20 V DC/AC
Isolations-Widerstand:
(bei 500 V) min. 1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
max. 20 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 1000 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen) <Min/> 500 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, APEM, TL36P005000, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,71*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,71*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,42*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 12,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.