Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, T
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, T
Artikel-Nr.:
     4502-08G1557
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TL36P005000
EAN/GTIN:
     4099889179620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
Kippschalter, TL36P005000, APEM Subminiatur-Kippschalter, waschbar, Front- und Rückseitenabdichtung mit PCB-Layout.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,4 VA/20 V AC/DC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,73*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,43*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.