Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 647H/2 647H/2 Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700648-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     647H/2
EAN/GTIN:
     4016138115482
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
APEM 647H/2 647H/2 Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

Hebelschalter für hohe Stromstärke 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Isolations-Widerstand: min. 1000 MΩ/500 V · Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 2000 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 2500 Veff/50 Hz · Weitere technische Daten: Stromspitze max. 30 A während 1/2 Sinus, 250 V/AC · Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
647H/2
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. 1000 MΩ/500 V
Frontplatten-Stärke:
4.5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 2500 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, apem kippschalter 2 polig ein aus, geräteschalter, hebelschalter apem, APEM, 647H/2, 910-8119, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 9,48*
Lager 102
1619
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,59*
1
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 14,17*
1
€ 8,95*
ab € 10,95*
€ 22,57*
1
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2067000
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.