Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216872 M22-WRK3 Wahltaste Schwarz 2 x 60 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700711-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216872
EAN/GTIN:
     4015082168728
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Eaton 216872 M22-WRK3 Wahltaste Schwarz 2 x 60 ° 1 St.

Knebel-Wahltaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): 1 x Ein/Aus/Ein · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 26.9 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schaltwinkel: 2 x 60 ° · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 26.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.9 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WRK3
Ausführung (allgemein):
1 x Ein/Aus/Ein
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, eaton wahltaster, wahltaster, 02050000731938, 04015082168728, 2050000731938, Eaton, 216872
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 8,90*
ab € 5,77*
€ 7,56*
2 Tage
139
1
€ 4,98*
ab € 5,78*
€ 7,57*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,51*
€ 9,65*
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 7,82*
€ 10,25*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,60*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,28*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,16*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,42*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,47*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,29*
Zubehör
Eaton
115996
ab € 21,25*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.