Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Eaton M22-LED-B LED-Element Blau 30 V DC/AC 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-700766-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
218057
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton M22-LED-B LED-Element Blau 30 V DC/AC 1 St.
LED-Element M22
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Leuchtfarben: Blau · Montageart: Frontbefestigung · Schaltspannung: 30 V DC/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitte: 0.5 - 2.5 mm2
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 500 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V AC
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen): ≦ 0.8 Nm
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C [tmittel (AC)]: 100000 h
Leistungsaufnahme [Pmax.]: max. 0.26 W
Leuchtmittel: LED
Mit Leuchtmittel: ja
Mit integriertem Vorwiderstand: nein
Mit integrierter Diode: ja
Umgebungstemperatur: - 40 - + 80 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
M22-LED-B
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltspannung:
30 V DC/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Element
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
,
Leuchtmelder
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
eaton leuchtmelder blau
,
kontrolllampe
,
eaton kontrolllampe
,
2050000732133
,
Eaton
,
218057
,
M22-LED-B
,
399-3674
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
8 Tage
20
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,585*
€ 5,555*
Lager 5497
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,28*
€ 6,16*
Lager 1454
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,68*
Lager 1886
3 Tage
256
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,69*
€ 7,80*
Lager 102
1 Tag
55
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 14,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Grün Tastend Rund Kunststoff, IP69
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-XLED-T LED-Element 240 V 1 St.
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton M22-XLED230-T Vorschaltelement Schwarz 1 St.
Eaton
231080-BK
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton M22-XLED60 LED-Element 60 V 1 St.
Eaton
231078
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Lichtblock, Widerstandselement, 220V ac Schraubanschluss
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen