| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700795-BP Herst.-Nr.: N36116005 EAN/GTIN: 4016138116397 |
| |
|
| | |
| APEM N36116005 Dichtkappe Vernickelt,Schwarz 1 St.
Dichtkappe
Dichtkappe für Hebelschalter.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Voll mit Sechskantmutter · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Vernickelt,Schwarz · Passend für (Details): Gewinde-Maß 12 x 0,75 SI, Hebellänge 17 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Vernickelt | Schwarz | Passend für (Details): | Gewinde-Maß 12 x 0|ツ|75 SI|ツ| Hebellänge 17 mm | Marke: | APEM | Farbe: | grau | schwarz | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Typ (Hersteller-Typ): | N36116005 | Ausführung (allgemein): | Voll mit Sechskantmutter | Produkt-Art: | Dichtkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,45* | € 2,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,25* | € 2,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,64* | € 2,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,92* | € 3,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|