Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kippschaltermanschette Kippschaltermanschette, zur Verwendung mit Kippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Kippschaltermanschette Kippschaltermanschette, zur Verwendung mit Kippschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-1900709
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U851
EAN/GTIN:
     4016138116397
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Hebelschalter
Zubehörtyp = Kippschaltermanschette
Zur Verwendung mit = Kippschalter
Farbe = Schwarz

APEM Kippschalter-Dichtungsmansch. Einer der Hauptgründe für den Ausfall von Schaltern ist, dass sie bei der Erstinstallation nicht richtig abgedichtet wurden. Die Verwendung von Dichtungsmanschetten oder -hauben bietet zusätzlichen Schutz und kann die Lebensdauer der Komponenten verlängern, mit denen sie verwendet werden. Dichtungsmanschetten verhindern das Eindringen von Staub, Sand und Feuchtigkeit in den Schalter und verursachen mögliche Schäden oder Ausfälle. Die Dichtmanschetten/Hauben von APEM sind einfach und einfach zu verwenden. Die einteilige Konstruktion besteht aus einer geformten Kipphebelabdeckung, die mit einer integrierten Befestigungsmutter verbunden ist. Die Kippschalter-Manschetten von APEM sind leicht zu montieren und werden anstelle der ursprünglichen Befestigungsmutter verwendet. Dies umschließt den Sockel der Schalterbuchse und bildet eine dichte Dichtung gegen die Vorderseite der Plattenfläche. Die Voll-Kippschalter-Serie (Standard) von APEM besteht aus einer Auswahl von robusten Materialien. Entweder wärmebeständiges Silikon oder mechanisch beständiges Neopren. Beide Arten von Abdichtungshauben verfügen über vernickelte Messingbefestigungs-Sechskantmuttern mit einer einfachen oder gerändelten Kante. Eigenschaften und Vorteile. • Gegossene einteilige Konstruktion • Obermaterial aus Neopren oder Silikon • Vernickeltes Messing oder hintere Sechskantmutter • Einfache oder gerändelte Sechskantmutter • Betriebstemperaturbereich - Neopren-Stiefel: -20 °C bis +50 °C. - Silikonmanschetten: -40 °C bis +85 °C. • 12 x 0,75, 6,35 x 0,75 und 6 x 0,75 Buchsen • Bietet eine wasserdichte Dichtung. Anwendungen. Kippschalter-Dichtungskappen oder -Tüllen werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen zusätzlicher Schutz erforderlich ist. Die Dichtungsmanschetten werden verwendet, um das Eindringen von Staub, Sand oder Wasser in die beweglichen Teile des Schalters zu verhindern. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. • Elektrische Schalttafeln • Offroad-Fahrzeuge • Industrielle Baustellenausrüstung • Marine- und Bootstafeln • Fertigungsmontagelinien. Dichtungsmanschettenarten. Teilenummer U851 = ; 190-0709 190-0709 ist eine schwarze Neopren-Kippschaltermanschette mit einer 12 x 0,75 Buchse Teilenummer U1341 = ; 321-212 321-212 ist eine schwarze Silikon-Kippschaltermanschette mit einer Buchse M6 x 0,75 Die Teilenummer U1331 = ; 321-228 321-228 ist eine schwarze Silikon-Kippschaltermanschette mit einer 1/4-40-UNS-Buchse
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kippschaltermanschette
Zur Verwendung mit:
Kippschalter
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Minikippschalter, hebelschalter apem, hebelschalter, 1900709, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter-Kappen und -Manschetten, APEM, U851, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switch Caps & Boots
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,21*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,42*
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,70*
1 Tag
1221
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.