Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW-E10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 240 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700799-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW-E10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 1s
Idec YW-E10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 240 V/AC 1 St.

Kontaktelement 240 V/AC YW

Es können bis zu drei Kontaktelemente nebeneinander aufgeschnappt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Einfacher Kontaktblock · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Einbautiefe: 45.8 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart: Frontbefestigung · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Idec
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
YW-E10
Ausführung (allgemein):
Einfacher Kontaktblock
Einbautiefe:
45.8 mm
Montageart:
Frontbefestigung
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Idec, YW-E10, Kontaktblock
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,00*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,10*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,07*
€ 6,36*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.