Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HW9Z-KG3 Schutzkragen (B x T) 74 mm x 42 mm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700803-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW9Z-KG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Idec HW9Z-KG3 Schutzkragen (B x T) 74 mm x 42 mm Gelb 1 St.

NOT-AUS-Schutzkragen 22 mm

Entspricht dem SEMI S2-Standard für Maschinen in der Halbleiterfertigung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Passend für (Details): NOT-AUS-Taster mit 22 mm Einbau-Ø · Produktabmessung, Breite: 74 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 74 mm x 42 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Passend für (Details):
NOT-AUS-Taster mit 22 mm Einbau-Ø
Marke:
Idec
Farbe:
gelb
Typ (Hersteller-Typ):
HW9Z-KG3
Produkt-Art:
Schutzkragen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 15,65*
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,65*
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 25,40*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 16,04*
€ 25,61*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.