Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1050.6702 Mikroschalter 1050.6702 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702639-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.6702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Marquardt 1050.6702 Mikroschalter 1050.6702 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Microschalter 250 V/AC Serie 1050

Kleiner, leistungsstarker Schnappschalter in verschiedenen Ausführungen. Der pilzförmige Betätiger lässt sich auch seitlich (bis 45°) anfahren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betätigungsart: Rollenhebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 19.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Weitere technische Daten: Zulassungen ENEC, UL, CSA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.4 x 19.8 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
6.4 mm
Produktabmessung, Breite:
19.8 mm
Marke:
Marquardt
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Rollenhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1050.6702
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Marquardt, 1050.6702, 741-0744
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 4,42*
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,67*
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 6,68*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,45*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1544545-3
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.