Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,6 N, 6 (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,6 N, 6 (2)
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,6 N, 6 (2)
Artikel-Nr.:
     4502-12G9922
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.6702
EAN/GTIN:
     4099889211870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Subminiatur-Schnappschalter Baureihe 1050 Typ Marquardt 1050. Bauform gemäß DIN 41635 B; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 5,0 A/250 VAC 5E4 (Kontaktmaterial Ag), 2,0 (0,5) A/250 VAC 25E3 (Kontaktmaterial Au), Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand: min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II bei Einhaltung der geräteseitig geforderten Einbaubedingungen, Anschlussart: siehe Tabelle, Kontaktabstand: max. 3,0 mm, Material Kontakte: Ag oder Au, Anschlüsse: versilbert oder verzinnt, Material Gehäuse: PBTP, Farbe: blau, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Prellzeit: max. 5,0 ms, Umgebungstemperatur: –40 bis +100 °C, Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung mit flachem Metallhebel und Kunststoffrolle. Schaltkraft: max. 0,6 N, Schaltpunkt: 16,2 ±1,5 mm, max. Differenzweg: 1,0 mm, max. Ruhestellung: 20 mm, zulässige Endstellung: 13 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Material Kontakte, Material Anschlussoberfläche (Lageranschluss)): 1050.6702, Steckanschluss 2,8 x 0,5 mm, Ag, versilbert
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,6 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
6 (2) A/250 VAC
Schaltpunkt:
16,2 mm ±1,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,87*
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 4,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 6,23*
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,82*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1544545-3
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.