Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HW9Z-KL1 Schutzhaube absperrbar Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702661-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW9Z-KL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schalterabdeckung
Idec HW9Z-KL1 Schutzhaube absperrbar Transparent 1 St.

YW Abdeckung abschließbar

Kunststoff-Abdeckung mit Scharnier, zum Schutz der Taster und Wahlschalter (auch beleuchtet). Anwendbar in Schalttafeln mit einer Stärke von 0,8 bis 3,2 mm.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): YW Tast,und Wahlschalter · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
YW Tast | und Wahlschalter
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65
Farbe:
transparent
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Typ (Hersteller-Typ):
HW9Z-KL1
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 02050001555625, Idec, HW9Z-KL1, 833-6726
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,37*
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,67*
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 10,67*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 13,35*
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.