| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G1304 Herst.-Nr.: HW9Z-KL1 EAN/GTIN: 4099891749033 |
| | |
|
| | |
| Abdeckung, HW9Z-KL1, IDEC Zum Schutz von Drucktastern, Wahlschalter und Schlüsselwahlschalter. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | HW/TW Serie | Zubehörart: | Abdeckung | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,47* | € 7,85* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,82* | € 8,35* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,17* | € 10,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,62* | € 10,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|