Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1065.3603 Mikroschalter 1065.3603 30 V/DC 0.1 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703158-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1065.3603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins gewinkelt · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produkt-Art: Mikroschalter · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Typ (Hersteller-Typ): 1065.3603

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 5.4 x 14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
5.4 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins gewinkelt
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1065.3603
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, marquardt microschalter, Marquardt, 1065.3603, 741-0704
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,61*
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,63*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.