Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1065.3603 Mikroschalter 1065.3603 30 V/DC 0.1A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72936
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1065.3603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Redundantes Kontaktsystem für hohe Schaltsicherheit durch Doppelkontaktgabe. Selbstreinigendes, geräuschloses Kontaktsystem durch schleifende Kontaktgabe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14.5 mm
Länge:
13 mm
Breite:
5.4 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
1065.3603
Anschluss:
Lötpins gewinkelt
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Stößel
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, marquardt microschalter, Marquardt, 741-0704
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,61*
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,63*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.