Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sicherheits-Verriegelungsschalter 1 Öffner / 1 Schließer Magnetschloss Schließer/Öffner 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811214
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106828 LS-S11-230AMT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     4015081065882
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
Verriegelungstyp = Magnetschloss
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Anschlussausführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 65
Anzahl der Kopfpositionen = 1
Abmessungen = 60 x 173 x 30.8mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Positionsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, Basis-Verriegelung mit Magnetantrieb
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
Verriegelungstyp:
Magnetschloss
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Anschlussausführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 65
Anzahl der Kopfpositionen:
1
Abmessungen:
60 x 173 x 30.8mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, eaton schlüsselschalter ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, 1811214, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 106828LSS11230AMTZBZX, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,81*
€ 145,81*
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 152,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,88*
€ 155,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,94*
€ 158,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,97*
€ 263,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,05*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
106832
ab € 13,29*
Zubehör
Eaton
106835
ab € 14,96*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.