Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106834 LS-XNG-ZBZ Zusatzbetätiger gedämpft Hebel gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703417-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
Eaton 106834 LS-XNG-ZBZ Zusatzbetätiger gedämpft Hebel gerade 1 St.

Betätiger LS

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerader Betätiger gedämpft · Betätigungsart: Hebel gerade · Passend für (Details): Positionsschalter LS · Schalter/Taster-Besonderheiten: gedämpft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Positionsschalter LS
Marke:
Eaton
Betätigungsart:
Hebel gerade
Schalter/Taster-Besonderheiten:
gedämpft
Typ (Hersteller-Typ):
LS-XNG-ZBZ
Ausführung (allgemein):
gerader Betätiger gedämpft
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: endschalter rollenhebel, 02050001211781, 2050001211781, Eaton, 106834, LS-XNG-ZBZ
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,707*
€ 17,667*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 18,33*
10
Frei Haus
ab € 16,457*
€ 18,367*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 19,00*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106821
ab € 131,20*
Zubehör
Eaton
106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X
ab € 131,19*
Zubehör
Eaton
106824
ab € 151,83*
Zubehör
Eaton
106827
ab € 158,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.