| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2727217 Herst.-Nr.: 106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X EAN/GTIN: 4015081065486 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Feder Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner Verriegelungstyp = Federsperre Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = 2 Öffner Gehäusematerial = Kunststoff Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Feder | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | Verriegelungstyp: | Federsperre | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | 2 Öffner | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, schlüsselschalter eaton, mechanischer sicherheitsschalter, 2727217, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 106778LSS02120AFTZBZX, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,30* | € 157,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 140,48* | € 163,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,79* | € 164,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,94* | € 170,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,89* | € 276,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|