Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knitter-Switch MFS 201N SW MFS 201N SW Schiebeschalter 30 V/DC 0.35 A 2 x Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705750-BP
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFS 201N SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
knitter schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Knitter-Switch MFS 201N SW MFS 201N SW Schiebeschalter 30 V/DC 0.35 A 2 x Ein/Ein 1 St.

Miniatur-Schiebeschalter 30 V/DC 350 mA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betätigungsart: oben · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 7.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.3 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.35 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 7.4 x 7.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7.3 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
7.4 mm
Marke:
Knitter-Switch
Schaltpositionen:
2
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Betätigungsart:
oben
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
MFS 201N SW
Schaltstrom (max.):
0.35 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: Knitter-Switch, MFS 201N SW, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,98*
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 3,00*
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 3,07*
Lager 102
249
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,95*
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
889709
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.