Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter on-on 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13511207
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFS 201 N SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Schiebeschalter, Typ=MFS 201 N SW, Breite=7.4 mm, Höhe=14.8 mm, Länge=23.2 mm, Raster=4 mm, Anschlussart=Lötfahnenanschluss, Art des Betätigers=Schieber, Ausrichtung=Gerade, Beleuchtung=Nein, Montageart=Durchsteckmontage Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Kontaktspannung=30 VDC, Kontaktstrom=350 mA, Serien=MFS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2,260 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,26 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,79*
1
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 2,81*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,87*
1 Tag
369
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,94*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
889709
ab € 0,0615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.