Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,35A/30VDC; ON-ON; 20mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,35A/30VDC; ON-ON; 20mΩ
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; SPDT; 0,35A/30VDC; ON-ON; 20mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MFS201NSW
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFS 201 N SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
knitter schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 23,2x7,4x7,8mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Phenol
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,35A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 2,45N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: silber
Herstellerserie: MFS
Anzahl Positionen: 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,98*
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 3,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 3,07*
1 Tag
249
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,95*
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
889709
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.