Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21MH30 L21MH30 Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Farblos 2 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705961-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21MH30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
baco wahltaste
BACO L21MH30 Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Farblos 2 x 45 ° 1 St.

Leucht-Drehschalter Farblos

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Farblos · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Farblos
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21MH30
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 2050001441171, BACO, BAL21MH30, L21MH30, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,05*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,06*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 27,92*
€ 38,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,65*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,82*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,41*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,03*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,34*
Sonstiges
Baco
222910
ab € 8,88*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,59*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,72*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,80*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 25,36*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,51*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.