Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LT306.022.3 Isolierstoffhülse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707501-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     058863
EAN/GTIN:
     4015080588634
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton LT306.022.3 Isolierstoffhülse 1 St.

Flachsteckhülse LT306.022.3

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mm · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Isolierstoffhülse · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LT306.022.3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
LT306.022.3
Ausführung (allgemein):
Flachsteckhülse 2|ツ|8 x 0|ツ|8 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Isolierstoffhülse
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, 04015080588634, 4015080588634, Eaton, 058863, LT306.022.3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,00159*
€ 0,00236*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0812*
€ 0,114*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12*
€ 0,166*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,119*
€ 0,166*
Lager 102
24
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 11,32*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 11,34*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 11,32*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 10,68*
Ähnlich
Eaton
040376
ab € 10,67*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 11,69*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 11,69*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 11,34*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 11,33*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 11,03*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,02*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 10,68*
Ähnlich
Eaton
040659
ab € 10,70*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 10,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.