Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q25BS Blindverschluss (L x B) 25 mm x 25 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707525-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036976
EAN/GTIN:
     4015080369769
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton Q25BS Blindverschluss (L x B) 25 mm x 25 mm Schwarz 1 St.

Blindverschluss Schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Lochdurchmesser: 16 mm
Bauform der Linse: quadratisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
Q25BS
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Blindverschluss
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, eaton blindstopfen, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, 4015080369769, Eaton, 036976, Q25BS, Moeller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,49*
€ 2,07*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,56*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,90*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,121*
€ 2,941*
Lager 102
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
036515
ab € 8,71*
Ähnlich
Eaton
036599
ab € 8,65*
Ähnlich
Eaton
038806
ab € 15,19*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 11,33*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 11,33*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 11,33*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 10,68*
Ähnlich
Eaton
040376
ab € 10,68*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 11,66*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 11,69*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 11,32*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 11,01*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,03*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.