Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton R16-MS Montageschlüssel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707537-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090297
EAN/GTIN:
     4015080902973
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Eaton R16-MS Montageschlüssel 1 St.

Montageschlüssel R16-M5

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Befestigung mit Lampengreifer · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montageschlüssel · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): R16-MS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
R16-MS
Ausführung (allgemein):
Für Befestigung mit Lampengreifer
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Montageschlüssel
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 4015080902973, Eaton, 090297, R16-MS, Moeller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,48*
€ 2,07*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,57*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,80*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,91*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,67*
Ähnlich
Eaton
036515
ab € 8,71*
Ähnlich
Eaton
036599
ab € 8,69*
Ähnlich
Eaton
038806
ab € 15,15*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 11,31*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 11,32*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 11,32*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 10,66*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 11,68*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 11,68*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 11,34*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 11,30*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 11,02*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,02*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.