Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Sicherungsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121166
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     732 044-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hirschmann
732 044-000-1
STASI 2
484-3744
Hirschmann Sicherungsbügel

Hirschmann Serie STASEI

VDE-Richtlinien. Schraubanschluss. Netzspannungeinspeisung. Spannungsversorgung mit erhöten Anforderungen, z.B. Elektromedizin, Messgeräte usw.

Passend für: Hirschmann Serie STASEI
Kategorie: Sicherungsbügel
Produkt-Art: Sicherungsbügel
Pole: 2 + PE
Typ: STASI 2
Herst.-Teilenr.: 732 044-000-1
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 732044-000-1
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 2+PE 250/AC/ 300 V/DC, Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1358
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,88*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,96*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 2,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932 048-106-1
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.